{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | MultiCrimp | |
Antal utbytesinsatser | 5 | |
totallängd | 250 mm | |
för ändhylsor | 0,25−6,0 och 10; 16; 25 mm2 | |
för isolerade kabelskor och skarvdon | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
för oisolerade flatstift | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
för oisolerade kabelskor och skarvdon | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
för oisolerade skarvdon | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729650 5 | |
EAN/GTIN | 4003773066934 | |
Tillverkarens nummer | 97 33 02 |