{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SECURA 2K | |
tillverkarens typbeteckning | SECURA 2K | |
totallängd | 200 mm | |
för ledararea | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
för ledararea AWG | 24-10 | |
Material | glasfiberarmerad plast | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 728625 6 | |
EAN/GTIN | 4011391201002 | |
Tillverkarens nummer | 20100 |