Variabel skruvtving med specialtryckbricka och 2 T-handtag

Art-nr: 861750
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
23 styck i lager

Benämning

Utförande:

Variabla skruvtvingar − ny flexibilitet vid stora spännvidder upp till 2 m! Skena av draget profilstål, förzinkad. Ändstopp som kan lossas utan verktyg på båda sidor. Rörlig back av seghärdat stål, sänksmidd. Slitstark, lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart knopphandtag.

Användningsdata:

Moduluppbyggt system med många användningsmöjligheter för trä och metall. De rörliga backarna kan bytas mot andra och även kompletteras med fler. Ställs om från fastspänning till töjning utåt utan verktyg. Skruvtvingen kan även skjutas in i arbetsstycket genom en öppning. Placering mitt på arbetsstycket förhindrar vältning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till 6500 N.

Anmärkning:

Reservglidbyglar se reservdelsförteckningen nr 861756 (knopphandtag), 861757 (trähandtag) eller 861758 (spakhandtag).