Skruvtving 1250 mm

Art-nr: 860291 1250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd a 1 250 mm
skenans tvärsnitt 29×9 mm
Spännvidd e 255 mm - 1 355 mm
Utliggning b 95 mm
vikt 3,87 kg
maximal spännkraft 8 000 N
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860291 1250
EAN/GTIN 4008158040165
Tillverkarens nummer KRE125-2K

Benämning

Utförande:

Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Rörlig back med dubbel glidsäkring. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad. Metallförstärkt plasthölje. Spännkraft upp till 8000 N.
  • Extremt stora spännytor med löstagbara skyddsbackar
  • Löstagbara skyddsanhåll för arbetsstycken
  • Vänd underdelen för att bygga om spänntvingen till en spridartving
  • 2-komponentshandtag med invändig sexkant (NV 6) bekväm applicering av spännkraften

Användningsdata:

Tvingen spänner hela vägen runt skenan, dvs även bakom och på sidan av skenan. Det gör att spännpunkter blir åtkomliga som inte kan nås med vanliga skruvtvingar. För spridningsfunktion kan vändas utan verktyg.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 860290.