Omkopplingsbarenhandstving 160 mm

Art-nr: 860280 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 20×5 mm
spännvidd utåt 75 mm - 235 mm
spännvidd 160 mm
kapacitet 85 mm
maximal spännkraft 1 200 Nm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860280 160
EAN/GTIN 4008158028521
Tillverkarens nummer DUO16-8

Benämning

Utförande:

Skena av draget stål, brunerad. Rörlig back, fast back, hus och pumpspak av glasfiberarmerad polyamid (slagtålig). Stora, plana uppspänningsytor möjliggör inspänning runt skenan. Praktisk ratt för snabb omställning mellan fastspänning och töjning utåt. Med frigöringsspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för lägre spännkraft (upp till 1200 N). Fastspänning och töjning utåt med snabbomkoppling.