• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Omkopplingsbar enhandstving 300 mm

Art-nr: 860286 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
369 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 20×6 mm
spännvidd utåt 200 mm - 565 mm
spännvidd 300 mm
kapacitet 90 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860286 300
EAN/GTIN 4062406276591

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat handtag i 2-komponentsplast, brunerad skena av draget stål. Kan vändas utan verktyg tack vare smart upplåsningsmekanism på ovandelen. Med frigöringsspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för spännkraft (upp till 2000 N).