• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Låg skruvtving 200/400 mm

Art-nr: 860300 200/400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 35×11 mm
spännvidd 400 mm
kapacitet 200 mm
vikt 3,2 kg
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860300 200/400
EAN/GTIN 4008158012414
Tillverkarens nummer TGN40T20K

Benämning

Utförande:

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.
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
    kapacitet / spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen