Elektrikermejsel, hela längden / skaftdiameter: 250/8mm

Art-nr.: 743010 250/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hela längden / skaftdiameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
eggbredd 10 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Material Krom-vanadinspeciallegering
Yta förkromad
Produktslag Mejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 743010 250/8
EAN/GTIN 7610733284023
Tillverkarens nummer 820.HG 3

Benämning

Utförande:

Av åttkantstål med handskydd. Helt härdade och anlöpta. Kan slipas om flera gånger utan efterhärdning. Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga hårdhet (cirka HRC 59) samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Kromvanadin-speciallegering. Förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen