{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 8 mm | |
Material | PB Swiss Tools-speciallegering | |
skänkellängd | 208×24 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Yta | förkromning på nickel; pulverbelagda | |
Klotformat huvud på den långa skänkeln | Ja | |
100-gradersvinkel | Ja | |
kort skänkel | Ja | |
Långt utförande | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 627372 8 | |
EAN/GTIN | 7610733243747 | |
Tillverkarens nummer | 2212.L 8 PU |