Sexkantvinkelskruvdragare, lång, med sfäriskt huvud, fosfaterad utförande med tumdimensioner 7/32 tum

Art-nr: 627328 7/32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 7/32 tum
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 176×36 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627328 7/32
EAN/GTIN 4062406319410

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), fosfaterad yta.
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
    sexkant (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen