Sexkantvinkelskruvdragare, lång, med sfäriskt huvud, fosfaterad utförande med tumdimensioner 1/2 tum

Art-nr: 627328 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 1/2 tum
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 293×63 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627328 1/2
EAN/GTIN 4062406319458

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), fosfaterad yta.
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
    sexkant (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen