Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare 3/8

Art-nr: 635050 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm DIN 3122; DIN 3120
totallängd 200 mm
Antal tänder 24
Arbetsvinkel 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 635050 3/8
EAN/GTIN 4991644060580
Tillverkarens nummer 3753JB

Benämning

Utförande:

Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

DIN 3122-D 10
Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 10 med fjädrande kula, för invändig fyrkant enligt DIN 3120-C 10 med spår.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 635025