IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum Lång 5,5 mm

Art-nr: 650045 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
81 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 9,5 mm
Längd 50 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650045 5,5
EAN/GTIN 4045197586568

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen