IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant, 1/2 tum, lång utförande med tumdimensioner 3/8 tum

Art-nr: 651202 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 3/8 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 22 mm
Längd 78 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651202 3/8
EAN/GTIN 4062406313531

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.
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
    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen