IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum 36 mm

Art-nr: 653010 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 36 mm
fyrkantsfäste 1 tum
⌀ utgångssidan 56,5 mm
Längd 62 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 653010 36
EAN/GTIN 4991644435203
Tillverkarens nummer 18400M 36MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen