IMPACT hylsnyckelhylsa, 1/2 tum, för Torx® E16

Art-nr: 651500 E16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
763 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil E16
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 20 mm
Längd 38 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651500 E16
EAN/GTIN 4045197215543

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen