{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
nyckellängd | 200 mm | |
Ring-⌀ D1 | 25,3 mm | |
Ring-⌀ D2 | 27,5 mm | |
huvudhöjd h | 8,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Bågformad | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 618000 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754096770 | |
Tillverkarens nummer | 41091618 |