{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd | 179 mm | |
Ring-⌀ D1 | 21 mm | |
Ring-⌀ D2 | 24,5 mm | |
huvudhöjd h | 7,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Bågformad | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 618000 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754022069 | |
Tillverkarens nummer | 41091417 |