• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fasta u-nycklar isolerad 18 mm

Art-nr: 613330 18

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 18 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L 170 mm
Käfttjocklek hmax 12,2 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad, med plastisolering
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613330 18
EAN/GTIN 4035894044737
Tillverkarens nummer 504000110029 - 11MM

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, förkromade; med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Material:

Kromvanadinstål.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen