Dubbel fast skruvnyckel, tum 22

Art-nr: 610120 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 3110; ISO 3318
Nyckelvidd 1 7/8 tum
Nyckelvidd 2 15/16 tum
nyckellängd L 250 mm
maximal käftbredd b1 49 mm
maximal käftbredd b2 53 mm
maximal käfthöjd h 7,8 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder tum
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610120 22
EAN/GTIN 4018754019861
Tillverkarens nummer 40434446

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen