{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 140 mm | |
Käftbredd b | 18,6 mm | |
Käfthöjd h1 | 4,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 6,5 mm | |
ring-⌀ D | 16,8 mm | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614905 8 | |
EAN/GTIN | 3662424064968 | |
Tillverkarens nummer | 467BR.8 |