{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 15 mm | |
Nyckelvidd 2 | 16 mm | |
Totallängd L | 255 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 34 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 14,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 14,5 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614840 15X16 | |
EAN/GTIN | 4045197160515 |