• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål 0

Art-nr: 668270 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
20 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 355 PZ
krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
mejselspets svart
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668270 0
EAN/GTIN 4013288004024
Tillverkarens nummer 05009305001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).
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
    krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen