Utförande:
Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Användningsdata:
För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 − M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 − M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M6.
Material:
Krommolybdenstål, mattförkromat.
Innehåll:
Stl S - Med omställbart spärrhuvud nr
632295.
Stl P - Med förskjutbar fyrkant nr
632290.
Leveransinnehåll:
hylsor sexkant: 9 st strl 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st nr
675240 storlek 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st nr
675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, för Pozidriv: 2 st nr
675320 storlek 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 6 st nr
675340 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 150 mm
förlängning Wobbel: 1 st 56 mm
anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum
spärrskaft (storlek S): 1 st nr
632295vändbart spärrskaft (storlek P): 1 st nr
632290Förvaring i: Textilväska med kardborrlås