Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång TX25

Art-nr: 637549 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX25
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 4,4 mm
⌀ fästsida 17,5 mm
Längd 107 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637549 TX25
EAN/GTIN 4062406265496

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.