Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX8

Art-nr: 631809 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,3 mm
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 36 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631809 TX8
EAN/GTIN 4062406265335

Benämning

Utförande:

Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen