Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med stoppkula 4 mm

Art-nr: 643360 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
375 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 21,5 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643360 4
EAN/GTIN 4062406062866

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Fördel:

Sexkantsskruvmejsel-hylsa med stoppkula för stadig fastspänning av den monterade skruven.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.