• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med klotf. huvud 6 mm

Art-nr: 643450 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
455 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
med klotf. huvud Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643450 6
EAN/GTIN 4018754007349
Tillverkarens nummer 03280006

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För dragning i vinklar upp till 25°.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.