{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 8,5 mm | |
Längd | 50 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631400 5,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000296 | |
Tillverkarens nummer | 01020055 |