• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Fyrkantskruvdragarinsats,1/2 tum, lång M8

Art-nr: 642913 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
440 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642913 M8
EAN/GTIN 4062406235550

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.