Bitsinsatsset 3/8 tum fyrkant, VDE-isolerade 10 delar 10

Art-nr: 633996 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Rem B VDE 1
Antal delar 10
fyrkantsfäste 3/8 tum
Längd 230 mm
Bredd 85 mm
höjd 80 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 633996 10
EAN/GTIN 4013288210234
Tillverkarens nummer 05004930001

Benämning

Utförande:

Bitsfästessats helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Anordning på robust textilrem för fastsättning med medföljande kardborrband på t.ex. vägg, hyllställ, verkstadsvagn eller Wera 2go verktygstransportsystem.

Användningsdata:

För insexskruvar M2 − M5.
För invändiga Torx®-skruvar M4−M8.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvdragarinsatser sexkant VDE-isolerade: 4 st storlek 4; 5; 6; 8 mm
Skruvdragarinsatser för Torx® VDE-isolerade: 6 st storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Förvaring i: Textilrem