{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 3/4 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ utgångssidan | 26,5 mm | |
Längd | 77 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromad | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642532 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406310523 |