Precisionsbits för kombiprofil, 1/4 tum E 6,3 2/95 mm

Art-nr: 674235 2/95
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    87,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    72,92  SEK / st.
på begäran
I lager
1 823 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
profilstorlek 2
totallängd 95 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674235 2/95
EAN/GTIN 7610733224906
Tillverkarens nummer E6L.180/2

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För kombiskruvar (kombination av spår och Pozidriv-profil).

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.