Precisionsbits för kombiprofil, 1/4 tum E 6,3 1 mm

Art-nr: 674235 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 913 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
profilstorlek 1
totallängd 50 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674235 1
EAN/GTIN 7610733221202
Tillverkarens nummer E6.180/1

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För kombiskruvar (kombination av spår och Pozidriv-profil).

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.