Bits för Tspår, 5/16 tum C 8 12 mm

Art-nr: 675460 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    94,92  SEK / st.
  • Från 10st.
    79,14  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 800/2 Z
eggbredd 12 mm
mejseltjocklek 2 mm
totallängd 41 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Bits sexkantskaft C8
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675460 12
EAN/GTIN 4013288011305
Tillverkarens nummer 05057240001

Benämning

Utförande:

För att fästa i handhållare eller maskiner med motsvarande 6-kantsfäste.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen