Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 1 mm

Art-nr: 674220 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
82 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 855/4 TZ PZ
krysspårstorlek 1
totallängd 50 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674220 1
EAN/GTIN 4013288015099
Tillverkarens nummer 05060005001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Från storlek 3/89 med genomgående sexkantklinga.

Användningsdata:

För Pozidriv krysspårskruvar DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    krysspårstorlek / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen