Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 BiTorsion 1/25 mm

Art-nr: 675540 1/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 855/1 BTZ PZ
Norm DIN ISO 1173
krysspårstorlek 1
totallängd 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675540 1/25
EAN/GTIN 4013288034489
Tillverkarens nummer 05056720001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
BiTorsion-utförande med reducerad hårdhet i torsionszonen för dämpning av belastningstoppar = längre livslängd. Optimal verkan erhålls i kombination med BiTorsions-bitshållare nr 675030 med snabbväxelchuck.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.