{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
Skärfas | Mycket liten fas | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 0,15 mm - 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 0,15 mm - 0,8 mm | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade och precisionsslipade skär | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Skänkel med öppningsfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725393 125 | |
EAN/GTIN | 4067263950707 |