{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,7 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 723100 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022978 | |
Tillverkarens nummer | 74 05 180 |