• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor 160 mm

Art-nr: 723040 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
426 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 723040 160
EAN/GTIN 4045197416988

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.