Kraftsidavbitare, blank 200 mm

Art-nr: 723400 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
563 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 723400 200
EAN/GTIN 4045197166265

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Blank tång, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.