Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud 125H mm

Art-nr: 726440 125H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
266 styck i lager
  • Skärfas: W
  • Material: Specialverktygsstål

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
Skärfas W
Material Specialverktygsstål
huvudbredd 10,5 mm
skärlängd 14 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1 mm
klippkapacitet hård ståltråd 0,2 mm - 0,6 mm
Huvudets form spetsig
Norm DIN ISO 9654
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726440 125H
EAN/GTIN 4003773043720
Tillverkarens nummer 75 02 125

Benämning

Utförande:

Spetsig form med stor klippfas, specialkonstruerad för hård tråd. Inställbar skruvled. Brunerad tång med grepphylsor av plast.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.