{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | SFW | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
huvudbredd | 16 mm | |
skärlängd | 16 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Huvudets form | oval | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726260 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051328 | |
Tillverkarens nummer | 8161 |