{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 108 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Liten fas | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
huvudbredd | 8 mm | |
skärlängd | 8 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Huvudets form | oval | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726240 108 | |
EAN/GTIN | 7314150050918 | |
Tillverkarens nummer | 8130 |