• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Elektronik-IC-avbitare 130 mm

Art-nr: 726942 130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Mycket liten fas

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Mycket liten fas
huvudlängd 18 mm
huvudbredd 14 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 1,02 mm
Material Kolstål (C70)
Yta reflektionsfritt fosfaterat
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726942 130
EAN/GTIN 4062406395063

Benämning

Utförande:

Professionell klipptång med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material. ESD-lämplig.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.