{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Mycket liten fas | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
huvudlängd | 14,2 mm | |
huvudbredd | 10,6 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
inställbar precisionsskruvled | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726080 140 | |
Tillverkarens nummer | RX8234 |