{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 115 mm | |
Skärfas | KW | |
huvudbredd | 10,5 mm | |
skärlängd | 12 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 1,3 mm | |
Led | genomstucken, utan spel | |
huvud | Vinklat 27° | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 56 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726962 115 | |
EAN/GTIN | 4003773040439 | |
Tillverkarens nummer | 64 52 115 |