Genomgångsplåtsax 260 mm

Art-nr: 767500 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 260 mm
skärlängd 32 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 767500 260
EAN/GTIN 4010220000144
Tillverkarens nummer D27B

Benämning

Utförande:

Som fasonplåtsaxar. Skär av rostfritt stål (HRC 60), skänklar av förnicklad stålplåt. Tvåkomponentshandtag med greppsäkra mjuka inlägg som skonar handen.
Klippkapacitet: Plåt upp till 1,8 mm, rostfri plåt upp till 1,2 mm.

Användningsdata:

För genomgående raka snitt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar