Brytstång med klys och spets 1500 mm

Art-nr: 759860 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 1 500 mm
Skaft-⌀ 30 mm
vikt 8 kg
Produktslag Brytstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 759860 1500
EAN/GTIN 4016134001789
Tillverkarens nummer 3947801 / FLUKE 289/EUR

Benämning

Utförande:

Av specialstål, med krökt skär och spets.