• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bräckjärn (kofot) 700 mm

Art-nr: 759840 700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
139 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 700 mm
Skaftsexkantprofil 18 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Bräckjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 759840 700
EAN/GTIN 4049002047282
Tillverkarens nummer R277 028 1

Benämning

Utförande:

Smidda av fjäderstål, genomhärdade, extra tunnslipade, blankpolerade, breda ändar. Spikurdragare med hög precision.

Material:

Speciallegerat fjäderstål, blålackerat.